復旧ボタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55101647 品番SCW-2
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。

用途高齢者住宅向け 仕様非防止形 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)121×71×43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする