アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
映像分配器 (2分配)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101848
品番
VHW-2Y
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
映像分配器 2分配 DASHWISMシリーズ専用品
用途
マンション向け
仕様
2分配
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×81×52