ルーチェ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(150組) 注文コード55102189 品番243080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

”業界初”滑らかな肌ざわりの新感覚ペーパータオルです。
2枚構造により優れた吸水性を発揮します。
柔らかくコシのある紙で、手にまとわりつかず拭き取れます。

寸法(mm)220×170 サイズエコノミー 枚数150 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147971
注意
【注文コード:69484687(1セット(42パック×5ケース))のみ】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※再配達の場合は再配達料をご請求させていただく場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
給湯室他水回りに使用
教育・研究機関

今まで使用していたものが硬くとても使いにくかったのですが、こちらの商品は柔らかく、取り出しやすさもよいので再購入を考えています。使用していく中で、残り少ない枚数になったときの使い勝手などは未知ですが、現状では大きさが大きい商品も含めて再購入検討しています。

対象商品:
55102173
2026-01-09
用途:
トイレ用手拭き

色々試しましたが、厚めでよく拭き取れます。
もう一回使いたい位。
ただ、ゴミとしてすてる時にかさばります。

2025-08-05
用途:
台所・トイレ後

柔らかくて安価で枚数も入っててとてもいいです。以前は再生の茶色い紙を使っていましたが価格もそんなに変わらないのでこれからはこちらをリピートします。

2025-07-21
用途:
事務所の洗面、トイレの手拭き
SANCTUARY 様

柔らかくて丈夫な物を探していてたどり着きました!
引き出す時に切れたりしづらくいい感じです☆

2024-10-18
用途:
手拭き、掃除
内外緑化株式会社 様 (建設業・工事業)

厚手で丈夫なので一枚で十分に水分を吸ってくれます。
手拭き以外にも水分のふき取りにも重宝しています。

対象商品:
55102173
2023-11-01
用途:
会社の台所の手拭き用

ダブルで柔らかいものを探していて、購入しました。
まあまあ柔らかくていいと思います。

対象商品:
55102189
2023-05-23
用途:
台所で
建設業・工事業

男性が手を綺麗に洗わず、タオルで拭く為、タオル汚れが激しかったので購入

硬いとクレームがでますが、柔らかくて大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
55102189
2023-01-13
用途:
ハンドタオルとして
教育・研究機関

手洗いのハンドタオルとして10種類以上のペーパータオルを使ってきましたが、これが優勝です。ゴワつかずに手になじみ吸水性が良く、使用後もゴミ入れでかさばりにくいです。ぽこぽこして見た目が良い白いペーパータオルより手のひらにスッキリ感があり、厚手のティッシュ程の柔らかさなので、なんなら鼻をかむこともできます。サイズ違いで卓上型と壁掛け型タオルホルダーに入れていますが、どちらのタイプでも収まりが良く使用にストレスのない商品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする