3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y4094132C R410A/R32等用ブルートUマニホールドキット アサダ 55102365 Y4094132C R410A/R32等用ブルートUマニホールドキット アサダ 55102365 Y4094132C R410A/R32等用ブルートUマニホールドキット アサダ 55102365 Y4094132C R410A/R32等用ブルートUマニホールドキット アサダ 55102365

R410A/R32等用ブルートUマニホールドキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55102365 品番Y4094132C
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別) 値下げ
80,980

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。

トラスコ品番197-9063 幅(mm)370 質量(kg)5 高さ(mm)150(箱サイズ) 奥行(mm)430 アズワン品番64-6755-26

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする