アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの ゲージマニホールド
R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
低圧
注文コード
55102374
品番
AI187
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1〜5.5MPa)と低圧(-0.1〜3.5MPa)がございます。
トラスコ品番
198-0620
幅(mm)
100
高さ(mm)
30(箱サイズ)
質量(g)
130
タイプ
低圧
奥行(mm)
184
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜3.5
アズワン品番
64-6747-75
ゲージ径(Φmm)
60