※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y40921C R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ 55102505 Y40921C R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ 55102505 Y40921C R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ 55102505 Y40921C R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ 55102505

R407C等用タイタンマニホールドキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホース長さ(cm)152 注文コード55102505 品番Y40921C
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はホース長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。

対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 付属品1/4チャージングホース152cm×3本、サイトグラス(内蔵)、ケース 仕様プラスUホース、アクセスポート、サイトグラス トラスコ品番198-0601 質量(g)530 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1〜3.5 材質(ボディ)アルミ ホース長さ(cm)152 アズワン品番64-6755-10 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1〜2.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする