20-101LN(出隅) 床金物 押え金物 ステンレス製への字押えコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102925

 

20-101LN(出隅) 床金物 押え金物 ステンレス製への字押えコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102925
20-101LN(出隅) 床金物 押え金物 ステンレス製への字押えコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102925

床金物 押え金物 ステンレス製への字押えコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)43×43注文コード55102925品番20-101LN(出隅)
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途ステンレス製への字押え専用コーナーです。付属品プラグ、木ネジ付材質ステンレス製SUS304(18.8cr)寸法(mm)43×43適合品番20-101仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合品番にご注意ください
※出隅、入隅の向きにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする