20-214GB 穴無 床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 アシスト 55103379 20-214GB 穴無 床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 アシスト 55103379

床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 55103379 品番 20-214GB 穴無
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上ブロンズ 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73525613
2023-01-20
用途:
ドア下の敷居
株式会社ホランド 様 (建設業・工事業)

ハの字はホームセンターに置いていないので助かりました。

対象商品:
55103363
2022-03-08
用途:
定番の押さえ金物
不動産業

定番の押さえ金物ですが、ホームセンターにはないので助かります。
普通は問屋さんに頼むんでしょうがモノタロウさんでも調達できるといざという時に安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする