ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 建具金物
ヒナカ(旧:日中製作所)の 鍵・錠前
ヒナカ(旧:日中製作所)の 空錠・ハンドル単体
特殊錠空錠 セキスイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55105200
品番
R-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
上下L
寸法(mm)
90×23
形式
空錠
ビスピッチ(mm)
70
ドア厚(mm)
30
バックセット(mm)
75