TSJB240A-L3 トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105207

※代表画像

TSJB240A-L3 トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105207
TSJB240A-L3 トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105207
TSJB240A-L3 トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105207

トリムシール (一体成型)TSJB

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
75
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
タイプA
内容量1袋(1本)注文コード55105207品番TSJB240A-L3
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(m)3対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプA材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55105225
2022-12-15
用途: シャッター下部の隙間対策

適度な柔らかさで、北海道の雪の侵入を防ぐ目的で購入しました。
当地では、冬季最低気温がマイナス20度近くになるので期待して購入しました。

対象商品 : 55105198
2021-05-22
用途: 扉の補修に

フィッティングがとても良く大変満足できる商品です。

対象商品 : 55105216
2021-01-28
用途: SJ10 リアウィンド
その他業種

少しきつめですがきちんと収まってくれました。いい品質です。

対象商品 : 55105207
2020-08-16
用途: シャッターの隙間防止

シャッターを閉めたとき、隙間が出るので、その防止に使いました。取付も簡単で良好な結果です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする