※代表画像

TSJB240A-L7 トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105243 TSJB240A-L7 トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105243 TSJB240A-L7 トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105243

トリムシール (一体成型)TSJB

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 55105243 品番 TSJB240A-L7
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(m)7 対応板厚(mm)1.5〜2.5(TSJB) 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) タイプA 材質(スポンジ)EPDMスポンジ 材質(芯金)アルミワイヤーキャリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55105225
2022-12-15
用途:
シャッター下部の隙間対策

適度な柔らかさで、北海道の雪の侵入を防ぐ目的で購入しました。
当地では、冬季最低気温がマイナス20度近くになるので期待して購入しました。

対象商品:
55105198
2021-05-22
用途:
扉の補修に

フィッティングがとても良く大変満足できる商品です。

対象商品:
55105216
2021-01-28
用途:
SJ10 リアウィンド
その他業種

少しきつめですがきちんと収まってくれました。いい品質です。

対象商品:
55105207
2020-08-16
用途:
シャッターの隙間防止

シャッターを閉めたとき、隙間が出るので、その防止に使いました。取付も簡単で良好な結果です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする