ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 建具金物
ヒナカ(旧:日中製作所)の 鍵・錠前
ヒナカ(旧:日中製作所)の 引き戸錠
シリンダー鎌錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
鎌錠(小)
注文コード
55105297
品番
R2722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途
取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。
仕様
鎌錠(小)
材質
本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール
色
シルバー
キー数
リバーシブルキー:3
適合扉厚(mm)
25〜30