エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキット

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード55105516 品番100-3002K
参考基準価格(税別)¥433,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

個人サンプリングに適したLeland Legacyエアサンプリングポンプは、5〜15L/minの流量範囲に対応し、PCでプログラミング動作が可能です。低レベルの汚染物質を個人またはエリアでサンプリングする際に、最長24時間連続稼働が可能です。インパクター、低容量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップなどとの併用に適しています。CEマークを取得済みです。

仕様流量範囲:5〜15 L/min セット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、ハードキャリーケース 電源リチウムイオン電池 動作時間24時間 流量精度±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする