羽根径(Φmm)180
ダクト径(Φmm)入口:200.0、出口:200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×698×441
機外静圧(Pa)強:120(50Hz)、190(60Hz)、弱:90(50Hz)、120(60Hz)
公称出力(W)45(50Hz)、45(60Hz)
消費電力(W)強:90(50Hz)、100(60Hz)、弱:65(50Hz)、70(60Hz)
質量(kg)12.5
騒音値(dB)<SPL>強:40.50(50Hz)、41(60Hz)、弱:37(50Hz)、37.50(60Hz)
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)強:500(50Hz)、500(60Hz)、弱:430(50Hz)、395(60Hz)