羽根径(Φmm)220
ダクト径(Φmm)入口:200.0、出口:200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×779×509
機外静圧(Pa)強:162(50Hz)、260(60Hz)、弱:140(50Hz)、215(60Hz)
公称出力(W)200(50Hz)、200(60Hz)
消費電力(W)強:220(50Hz)、280(60Hz)、弱:180(50Hz)、225(60Hz)
質量(kg)18
騒音値(dB)<SPL>強:50(50Hz)、51(60Hz)、弱:49(50Hz)、50.50(60Hz)
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)強:1000(50Hz)、1000(60Hz)、弱:900(50Hz)、880(60Hz)