羽根径(Φmm)250
ダクト径(Φmm)入口:250.0、出口:250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×911×507
機外静圧(Pa)強:215(50Hz)、320(60Hz)、弱:180(50Hz)、230(60Hz)
公称出力(W)300(50Hz)、300(60Hz)
消費電力(W)強:385(50Hz)、515(60Hz)、弱:315(50Hz)、390(60Hz)
質量(kg)23.5
騒音値(dB)<SPL>強:55(50Hz)、56(60Hz)、弱:53(50Hz)、53(60Hz)
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)強:1500(50Hz)、1500(60Hz)、弱:1365(50Hz)、1275(60Hz)