羽根径(Φmm)250
ダクト径(Φmm)入口:250.0、出口:250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×911×507
機外静圧(Pa)強:215(50Hz)、320(60Hz)、弱:140(50Hz)、175(60Hz)
公称出力(W)350(50Hz)、350(60Hz)
消費電力(W)強:360(50Hz)、440(60Hz)、弱:220(50Hz)、260(60Hz)
質量(kg)23.5
騒音値(dB)<SPL>強:55(50Hz)、56(60Hz)、弱:49(50Hz)、48.50(60Hz)
電圧(V)200
電源三相
風量(m3/h)強:1500(50Hz)、1500(60Hz)、弱:1200(50Hz)、1110(60Hz)