ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55105883 品番BFS-210STUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥271,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

従来より高静圧化し、設計の自由度が向上。
更なる低騒音化を実現。
汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
モーターの軸受耐久性向上。
・羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・低騒音設計
・小形・軽量設計
・天地逆据付可能
・風量強弱2段切換
・速結端子接続
・天吊金具付(1ケ所のみ断熱材付)

羽根径(Φmm)250 ダクト径(Φmm)入口:300.0、出口:300.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1016×592 機外静圧(Pa)200(50Hz)、325(60Hz) 公称出力(W)490(50Hz)、490(60Hz) 消費電力(W)535(50Hz)、700(60Hz) 質量(kg)26.5 騒音値(dB)<SPL>59(50Hz)、59.50(60Hz) 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)2100(50Hz)、2100(60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55105883 BFS-210STUA 77428899 BFS-210STUA2 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105883 BFS-210STUA 77428908 BFS-30WSU2 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 1台 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする