QW-35SCFM 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付) 三菱電機 55107229

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×474×471
内容量1台注文コード55107229品番QW-35SCFM
参考基準価格(税別)¥100,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):404.0、出口(縦):404.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×474×471質量(kg)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする