QW-50SCFM 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付) 三菱電機 55107247

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)798×600×611
内容量1台注文コード55107247品番QW-50SCFM
参考基準価格(税別)¥145,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):530.0、出口(縦):530.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)798×600×611質量(kg)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする