W-25SBFM 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機 55107335

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×365×295
内容量1台注文コード55107335品番W-25SBFM
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):295.0、出口(縦):295.0質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×365×295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする