三菱電機
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付
商品レビューを投稿する
返品不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×415×340
315×315×260
365×365×295
415×415×340
479×474×390
505×500×440
605×600×530
695×690×600
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55107344
品番
W-30SBFM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):345.0、出口(縦):345.0
質量(kg)
3.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×415×340