※代表画像

SC25.4-12C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108217 SC25.4-12C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108217 SC25.4-12C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108217 SC25.4-12C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108217

セットカラー インチ 黒染め

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55108217 品番 SC25.4-12C
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
内径B(Φmm)25.4 外径D(Φmm)38 幅L(mm)12 面取径D1(Φmm)- 材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 締付ねじM6×6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55108217
2020-10-24
用途:
木工旋盤のツールレストの高さ調整

木工旋盤のツールレストポストは直径1インチで高さを固定する専用品は高いですが、これが丁度ぴったりです。ツールレストを回したりしても高さが一定に保てる様になり、作業がとてもやりやすくなります。インチサイズは他ではなかなか売っていないので大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする