※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108253
品番
SC12.7-08M
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
12.7
外径D(Φmm)
22
幅L(mm)
8
面取径D1(Φmm)
-
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M4×4
RoHS指令(10物質対応)
対応