※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
セットカラー インチ SUS304
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108366
品番
SC25.4-15S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,054
販売価格(税別)
¥
958
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
25.4
外径D(Φmm)
38
幅L(mm)
15
面取径D1(Φmm)
-
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×6
RoHS指令(10物質対応)
対応