曜日別特売
SC25.4-18S セットカラー インチ SUS304 岩田製作所 55108375

※代表画像

SC25.4-18S セットカラー インチ SUS304 岩田製作所 55108375
SC25.4-18S セットカラー インチ SUS304 岩田製作所 55108375
SC25.4-18S セットカラー インチ SUS304 岩田製作所 55108375
SC25.4-18S セットカラー インチ SUS304 岩田製作所 55108375

セットカラー インチ SUS304

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)25.4
外径D(Φmm)42
幅L(mm)18
内容量1個注文コード55108375品番SC25.4-18S
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,054
販売価格(税別)
958
内径B(Φmm)25.4外径D(Φmm)42幅L(mm)18面取径D1(Φmm)38材質SUS304適合規格RoHS2締付ねじM8×8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55108323
2021-05-27
用途: バイクのカウルの固定するネジを止めるため。
サービス業

カウルを、止める
ネジを固定するのに、ピッタリのサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする