曜日別特売
SCS0606C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108612

※代表画像

SCS0606C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108612
SCS0606C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108612
SCS0606C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108612

スリットカラー ノーマル 黒染め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)18
寸法W(mm)1
幅L(mm)6
内容量1個注文コード55108612品番SCS0606C
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528
寸法A(mm)6.5内径B(Φmm)6外径D(Φmm)18幅L(mm)6寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)3材質S45C/黒染め適合規格RoHS2締付ねじM2.6×6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする