コンパクトリール15m(CG)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55108700 品番R115CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。
散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。

用途
一般家庭での屋外散水用
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番- 幅(mm)220 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)280 タイプコンパクト 奥行(mm)120 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)15 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5〜9×13.5まで 巻取長さ(m)15 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする