EX-20EH8 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 55108796

クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55108796 品番EX-20EH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)14.50(50Hz)、18(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>33.50(50Hz)、34.50(60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×296×134 風量(m3/h)558(50Hz)、588(60Hz) 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55108796 EX-20EH8 77434246 EX-20EH9 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55108796 EX-20EH8 77434255 EX-25EH9 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする