三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55108814
品番
EX-20SH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
13.50(50Hz)、16.50(60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>33.50(50Hz)、35(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×296×134
風量(m
3
/h)
540(50Hz)、588(60Hz)
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0(50Hz)、0(60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55108814
EX-20SH8
77434219
EX-20SH9
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
三菱電機
1台
¥
7,398
税込
¥
8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55108814
EX-20SH8
77434228
EX-25SH9
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
三菱電機
1台
¥
8,398
税込
¥
9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。