EX-25LH8 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 55108839

クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55108839 品番EX-25LH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)20.50(50Hz)、24(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>35.50(50Hz)、36(60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×346×126 風量(m3/h)900(50Hz)、900(60Hz) 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55108839 EX-25LH8 77434289 EX-25LH9 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 1台 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55108839 EX-25LH8 77434298 EX-25FH9 クリーンコンパック(エクストラグレード)/ スタンダードタイプ 三菱電機 クリーンコンパック(エクストラグレード)/ スタンダードタイプ 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする