三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55108866
品番
EX-30RH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
32(50Hz)、36(60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>37(50Hz)、37(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×396×135
風量(m
3
/h)
1200(50Hz)、1200(60Hz)
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
0(50Hz)、0(60Hz)