タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホース/チューブ
タカギの 散水・かん水ホース
散水用ホース”ガーデンすべ”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
50
注文コード
55108928
品番
PH03015HB050TTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。
藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途
園芸、ガーデニング散水用
トラスコ品番
818-7397
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法(幅W×高さH)(mm)
405×220
外径(Φmm)
20
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂
耐圧(MPa)
0.7
補強層
ポリエステル糸
内径(mm)
15