タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホース/チューブ
タカギの 散水・かん水ホース
散水用ホース”ガーデンすべ”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
50
注文コード
55108964
品番
PH03009FJ050SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。
藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途
園芸、ガーデニング散水用
トラスコ品番
593-4993
幅(mm)
108
色
サルビアブルー
高さ(mm)
386
タイプ
散水用ホース
長さ(m)
50
奥行(mm)
386
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
50
適合ホース内径(Φmm)
9