曜日別特売
JSB026BGY エアービートシャワピタ for pets タカギ 55109260

JSB026BGY エアービートシャワピタ for pets タカギ 55109260
JSB026BGY エアービートシャワピタ for pets タカギ 55109260
JSB026BGY エアービートシャワピタ for pets タカギ 55109260

エアービートシャワピタ for pets

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード55109260品番JSB026BGY
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ペット用のシャワーヘッドです。
柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。
空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。
ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。
片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。

用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7880幅(mm)70ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
注意
※接続部ネジは、まっすぐによっくりとねじ込んでください。
※斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※本商品はシャワー以外の目的で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする