※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー 3ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55109346
品番
SCS3515MN3
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
35
外径D(Φmm)
60
幅L(mm)
15
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
23
寸法Y(mm)
12
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
寸法(mm)
48(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M6×P1.0
締付ねじ
M6×25
RoHS指令(10物質対応)
対応