※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー 3ネジ穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55109425
品番
SCS4018SN3
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
70
幅L(mm)
18
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
26
寸法Y(mm)
13
材質
SUS304
寸法(mm)
56(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M8×P1.25
締付ねじ
M8×30
RoHS指令(10物質対応)
対応