グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
水害対策看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
土砂災害危険区域
仕様
自立用鉄枠付、無反射
注文コード
55109995
品番
FC55-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
水害対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
ラミネート加工で擦れに強いです。
表示内容
土砂災害危険区域
取付方式
自立式
材質
鉄板、鉄枠
仕様
自立用鉄枠付、無反射
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:550×1400、看板:560×1610
用途
工事用立看板として。水害対策、予防に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません