※代表画像

SCSS3215C セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55110028 SCSS3215C セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55110028 SCSS3215C セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55110028 SCSS3215C セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55110028

セパレートカラー ノーマル 黒染め

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55110028 品番 SCSS3215C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径B(Φmm)32 外径D(Φmm)60 幅L(mm)15 寸法W(mm)2 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)12 材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55110012
2024-03-07
用途:
バイク修理

バイクの特殊工具を製作しました。精度が良くて加工するのに簡単に製作出来た。

対象商品:
55110037
2021-06-12
用途:
旋盤の固定部品として使用。

旋盤の部品として使用、製品の品質も良く問題なしです。

対象商品:
55110335
2021-03-29
用途:
スタビライザー横ずれ防止
エフネコ 様

ハイエース200系ワイドに社外スタビライザーを取り付けていますが、バネレートが高い為か横方向にずれが生じ、スタビリンクのピロブーツがタイロッドに干渉し破れてしまいまた。
スタビにはゴム製横ずれ防止が付いていますが剛性不足と思われたので金属セットカラーに変えてみました。
変更してからあまり走行していないので何とも言えませんが、、今のところは金属変更による弊害はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
55110012
2020-02-04
用途:
ポールタイプディスプレイアームの補助具

直径28mmのポールタイプのディスプレイアームを多用しているのですが、
ポール側の固定用クランプを緩めて高さ方向の位置調整を行う際、
緩めすぎてディスプレイが勢い良く落下、机にディスプレイが激突しそうになる…というヒヤリ・ハット事例が少なからず起こります。

そこでポール側に本品を設置し、
不意に落下させてもディスプレイが机上に接触せず、
十分余裕ある高さで止まるよう予防しています。

通常のカラーと異なり、後付けできるのが助かります。
また、セパレートゆえにサイズが大振りなこと、
ネジ2つでしっかりと固定できること、のどちらも、
重量のあるディスプレイアームを停止させる上では利点です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
55110012
2020-09-19
用途:
シャフトの固定

サイズが他メーカーではないφ28があるのがとても助かりました。加工精度もばっちしです。

対象商品:
55110012
2018-01-22
用途:
機械のメンテナンスで使用。
その他業種

20年以上使用している、除雪機クローラスプロケットの、固定用に使用しました。内径と外径の大きさがちょうどよく収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする