G1137BK ジョウロノズル ジェットウォッシャー タカギ 55110100 G1137BK ジョウロノズル ジェットウォッシャー タカギ 55110100 G1137BK ジョウロノズル ジェットウォッシャー タカギ 55110100 G1137BK ジョウロノズル ジェットウォッシャー タカギ 55110100 G1137BK ジョウロノズル ジェットウォッシャー タカギ 55110100

ジョウロノズル ジェットウォッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55110100 品番G1137BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。
手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。
握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。
ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。

用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。 トラスコ品番217-9224 長さ(mm)783 ブラック 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、コネクターをはずし、水量調整弁を大流量に合わせた状態で、レバーを握って製品内の水抜きをしてください。
※凍結破損防止の為、製品内部の水を十分に抜いてください。
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
※本品は一般家庭での屋外散水用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする