曜日別特売
SCSS3215S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110168

※代表画像

SCSS3215S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110168
SCSS3215S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110168
SCSS3215S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110168
SCSS3215S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110168

セパレートカラー ノーマル SUS304

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)32
32
28
38
65
70
75
80
85
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)60
寸法W(mm)2
幅L(mm)15
内容量1個注文コード55110168品番SCSS3215S
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
内径B(Φmm)32外径D(Φmm)60幅L(mm)15寸法W(mm)2寸法X(mm)23寸法Y(mm)12材質SUS304適合規格RoHS2締付ねじM6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: ベアリング
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(岩田製作所)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

2024-12-17
用途: ダンベルφ50オリンピックシャフトカラー
その他業種

ステンレスのため汗で錆びない。締め付けハンドルが不要になり体に引っ掛けることがなくない。ステンレスの光沢がなによりカッコいい。

2024-09-17
用途: 自動車のシャフト用ストッパー
くわやま電化電気・ガス・熱供給・水道業

ボディーに5mmほど干渉したので、グラインダーで削り何とか取り付けました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする