ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ アソート【42袋入り】【12袋入り】

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12袋) 注文コード55110187 品番92259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。バランスの取れた味わいなので、毎日のドリップ生活をお楽しみいただけます。
レギュラーコーヒー プレミアムドリップ は、1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ アソート42袋は、ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ スぺシャルブレンド、モカブレンド、喫茶店ブレンドの3種類が楽しめるアソートパックです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ アソート12袋は、スペシャルブレンド、モカブレンド、キリマンジェロブレンド、ガアテマラSHBブレンドの4種類のブレンドが楽しめます。気分に合わせて、こだわりの一杯をお楽しみいただけます。アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
アラビカ豆を100%使用 ガアテマラSHBブレンドを含む4種類のブレンド

セット内容スペシャル・ブレンド、モカ・ブレンド、キリマンジェロ・ブレンド、ガアテマラSHBブレンド 用途対応カップ 直径7〜9cm 種別ドリップコーヒー タイププレミアムドリップコーヒー 種類アソート12袋 シリーズちょっと贅沢な珈琲店プレミアムドリップ 内容アソート12袋
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50555725
2024-08-22
用途:
会社で
朝日鋼業株式会社 様 (製造業)

違う種類の味が楽しめるので、何度もリピート購入しています。

対象商品:
50555725
2024-07-09
用途:
モーニング
佐藤 章(個人経営) 様 (農・林・水産業)

朝一番で飲むときが最高ですよ。
一日目スタートです。

対象商品:
50555725
2023-05-09
用途:
休憩時
卸売・小売業

ドラッグストアやスーパーで袋タイプを購入しておりましたが、すぐに飲み終わるので箱タイプにしました。3つの味が全部で42袋入っているのでホッと一息つく時にスタッフと飲んでおります。お得に買えて美味しくいただけるので満足です。

対象商品:
50555725
2022-08-04
用途:
昼食時、休憩時に飲用
運輸・通信業

価格が安いのに類似他製品とくらべて香りが高く味が濃くておいしい。

対象商品:
55110187
2022-01-01
用途:
休憩時に
建設業・工事業

コーヒーの香りがよいのでリピートしてます。ブラックで飲むのに適してると思います。

対象商品:
50555725
2020-03-21
用途:
プレゼント
農・林・水産業

ホワイトデーのお返しに使いました.コーヒー好きなので大変喜んでました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする