オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 血圧計
オムロンヘルスケアの 電子血圧計
自動血圧計 スポットアーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55110556
品番
HCR-1902T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,889
販売価格(税別)
¥
28,990
バスケットに入れる
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計
全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる
スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる
タイプ
郊外
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位
上腕
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器