HCR-7712T2 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア 55110565 HCR-7712T2 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア 55110565 HCR-7712T2 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア 55110565

上腕式血圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプカメラ 注文コード55110565 品番HCR-7712T2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示
一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!
スマートホンで中長期の血圧データが管理できる

セット内容ACアダプター タイプカメラ 機能比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする