オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 血圧計
オムロンヘルスケアの 電子血圧計
上腕式血圧計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
郊外
注文コード
55110574
品番
HCR-7612T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示
一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!
スマートホンで中長期の血圧データが管理できる
セット内容
ACアダプター
タイプ
郊外
機能
比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AABZX00021000
測定部位
上腕
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器