※代表画像

SCSS12.7-15C セパレートカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55110737 SCSS12.7-15C セパレートカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55110737 SCSS12.7-15C セパレートカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55110737 SCSS12.7-15C セパレートカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55110737

セパレートカラー インチ 黒染め

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55110737 品番 SCSS12.7-15C
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
内径B(Φmm)12.7 外径D(Φmm)35 幅L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)6 材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 締付ねじM6×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55110737
2024-08-28
用途:
シャフトに対して垂直精度が悪い

内径12.7mmのインチタイプでセパレートカラーを購入したが、シャフトに取りつけて摺動物に接する垂直面の平坦度をてこ式ダイヤルゲージで測定したところ、約70から80マイクロメートルピークツーピークの傾斜が見られた、LMシャフトに対する基準面として使用するには精度が足りない事が分かった、もちろん裏表を入れ替えれば逆の測定結果になるし再現性も見られるのでシャフトの問題ではなさそうです、2セット購入して片方は平坦度がほぼ20マイクロメートルピークツーピーク以内だったので当たり外れがあるようです、値段も安いし平坦度に関して制度保証はしてないのでしょうから仕方ないと諦めました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする