※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー インチ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55110843
品番
SCSS25.4-12S
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
25.4
外径D(Φmm)
45
幅L(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
7
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応