ソフトシリコン防振ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55110985 品番 QKP005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。
制振効果があり、振動を早く収束させます。
-30℃ 〜150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。
耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません
QKQを上回る超低荷重対応設計です。
2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。
製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。

用途
医療・理化学分野
半導体分野
車載分野
仕様ゴム硬度 JIS A:10、●剛性比 水平/鉛直:2.2、●許容荷重(N)[kgf]:5[0.5]、●静的ばね定数(N/mm)[kgf/cm]:4[4] グレー 固有振動数(Hz)23〜 材質(金具)SUS304相当 材質(防振ゴム)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする