刃物取付台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55111238 品番NLF-BT40-HV
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT40/LF-TBT40の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。

質量(kg)4.38 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)115 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT40/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする