刃物取付台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55111247 品番NLF-BT50-HV
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。

質量(kg)10.9 寸法H(mm)192.5 寸法D(mm)152.5 寸法T(mm)11 寸法W(mm)242 テーパーNo.BT50/2面拘束 寸法P1(mm)112 寸法P2(mm)116 設置形態2-WAY(縦・横)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする